SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TFSV)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074528
CG5LA50TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
53,150
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37074537
CG5LA50TFSV-800
CADデータダウンロード
800
¥
108,650
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください