SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LA50TNSV)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
400
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37074607
CG5LA50TNSV-400
CADデータダウンロード
¥
79,050
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください