SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN25SV)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075018
CG5LN25SV-10
CADデータダウンロード
10
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075027
CG5LN25SV-20
CADデータダウンロード
20
¥
22,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください