SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN25TNSV)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075088
CG5LN25TNSV-80
CADデータダウンロード
80
¥
25,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075097
CG5LN25TNSV-300
CADデータダウンロード
300
¥
34,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください