SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN32TNSR)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075212
CG5LN32TNSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
24,150
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075228
CG5LN32TNSR-75
CADデータダウンロード
75
¥
25,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075237
CG5LN32TNSR-125
CADデータダウンロード
125
¥
28,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください