曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37075343CG5LN40SV-6565
35,050
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075352CG5LN40SV-150150
39,700
37,980
41,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075368CG5LN40SV-450450
58,300
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075377CG5LN40SV-600600
67,600
62,980
69,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075386CG5LN40SV-650650
73,800
69,980
76,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075395CG5LN40SV-762762
80,000
73,980
81,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする