SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40TFSR)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075404
CG5LN40TFSR-50
CADデータダウンロード
50
¥
30,850
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37075413
CG5LN40TFSR-100
CADデータダウンロード
100
¥
33,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37075422
CG5LN40TFSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
37,050
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075438
CG5LN40TFSR-180
CADデータダウンロード
180
¥
40,150
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください