SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN40TFSV)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075447
CG5LN40TFSV-50
CADデータダウンロード
50
¥
33,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075456
CG5LN40TFSV-250
CADデータダウンロード
250
¥
45,900
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075465
CG5LN40TFSV-800
CADデータダウンロード
800
¥
80,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください