SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN50SR)
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
635
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075526
CG5LN50SR-635
CADデータダウンロード
¥
90,750
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください