曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN50SV)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN50SV) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37075535CG5LN50SV-150150
53,350
52,980
58,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075544CG5LN50SV-300300
64,450
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075553CG5LN50SV-500500
79,250
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075562CG5LN50SV-900900
108,850
99,980
109,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする