曜日別特売

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63TNSR)

CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN63TNSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37075824CG5LN63TNSR-300300
75,150
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075833CG5LN63TNSR-254254
75,150
67,980
74,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075842CG5LN63TNSR-350350
79,350
72,980
80,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075858CG5LN63TNSR-381381
83,550
76,980
84,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075867CG5LN63TNSR-457457
91,950
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075876CG5LN63TNSR-635635
108,750
96,980
106,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする