SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN80SR)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075885
CG5LN80SR-25
CADデータダウンロード
25
¥
84,600
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075894
CG5LN80SR-75
CADデータダウンロード
75
¥
94,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075903
CG5LN80SR-400
CADデータダウンロード
400
¥
155,100
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075912
CG5LN80SR-800
CADデータダウンロード
800
¥
230,300
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください