SMC
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5LN80TNSR)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37075946
CG5LN80TNSR-300
CADデータダウンロード
300
¥
136,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
37075955
CG5LN80TNSR-450
CADデータダウンロード
450
¥
164,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください