CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB32B) - SMC
チューブ内径(Φmm)32シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076086CH2EB32B-2525(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076095CH2EB32B-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
22,240
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076104CH2EB32B-5858(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
23,050
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076113CH2EB32B-60A60(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,170
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076122CH2EB32B-150N150(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076138CH2EB32B-150150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076147CH2EB32B-150AN150(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
24,110
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076156CH2EB32B-160N160(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076165CH2EB32B-225225(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
25,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076174CH2EB32B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
25,980
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076183CH2EB32B-350350(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076192CH2EB32B-465465(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076208CH2EB32B-500500(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076217CH2EB32B-800800(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
36,140
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076226CH2EB32B-11001100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076235CH2EB32B-1100A1100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
47,540
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする