曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076244CH2EB40B-40N40(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076253CH2EB40B-35A35(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076262CH2EB40B-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076278CH2EB40B-40AN40(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076287CH2EB40B-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076296CH2EB40B-80A80(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076305CH2EB40B-200A200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
25,920
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076314CH2EB40B-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076323CH2EB40B-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
27,790
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076332CH2EB40B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076348CH2EB40B-1500A1500(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
64,310
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする