曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB40C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB40C) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076357CH2EB40C-25N25
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076366CH2EB40C-200A200
25,870
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076375CH2EB40C-310310
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076384CH2EB40C-350350
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076393CH2EB40C-400400
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする