曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB50C) - SMC
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076515CH2EB50C-4545(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076524CH2EB50C-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
32,070
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076533CH2EB50C-250AN250(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
32,250
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076542CH2EB50C-270270(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076558CH2EB50C-300N300(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076567CH2EB50C-80J-E80(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076576CH2EB50C-565565(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
40,540
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする