曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EB63B) - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37076585CH2EB63B-1515(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076594CH2EB63B-200A200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
42,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076603CH2EB63B-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
45,480
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076612CH2EB63B-350N350(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
46,530
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076628CH2EB63B-350AN350(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
47,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076637CH2EB63B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
48,180
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076646CH2EB63B-400A400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
48,780
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076655CH2EB63B-17001700(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
106,700
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする