SMC
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2ECB32B)
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
32
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37076978
CH2ECB32B-75
CADデータダウンロード
(-) ロッド先端ナットなし
¥
23,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37076987
CH2ECB32B-75A
CADデータダウンロード
(A) ロッド先端ナット付
¥
23,170
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください