SMC
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFA63B)
ストローク(mm)
300
チューブ内径(Φmm)
63
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(E) アルミ合金 3.5 MPa
ナット
(A) ロッド先端ナット付
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37077547
CH2EFA63B-300A
CADデータダウンロード
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
45,480
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37077556
CH2EFA63B-300A-G
CADデータダウンロード
(G) ポート右 クッションバルブ左
¥
45,480
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください