CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB100C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB100C) - SMC
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(F) ステンレス 7 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37078545CH2FB100C-9090(-) 両側クッション付
79,310
71,980
79,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37078554CH2FB100C-150150(-) 両側クッション付
84,480
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37078563CH2FB100C-225225(-) 両側クッション付
94,820
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37078572CH2FB100C-250250(-) 両側クッション付
94,820
86,980
95,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37078588CH2FB100C-350R350(R) ロッド側クッション付
105,160
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37078597CH2FB100C-350350(-) 両側クッション付
105,160
95,980
105,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37078606CH2FB100C-500500(-) 両側クッション付
120,670
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする