曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB40C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB40C) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37079884CH2FB40C-2525(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
23,380
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079893CH2FB40C-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,500
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079902CH2FB40C-7575(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079918CH2FB40C-130130(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079927CH2FB40C-150150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079936CH2FB40C-140140(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079945CH2FB40C-130A130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
25,700
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079954CH2FB40C-180180(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079963CH2FB40C-200H200(H) ヘッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079972CH2FB40C-165165(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079988CH2FB40C-320320(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37079997CH2FB40C-305305(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080006CH2FB40C-310N310(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080015CH2FB40C-310AN310(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
30,100
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080024CH2FB40C-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080033CH2FB40C-405405(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080042CH2FB40C-800800(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080058CH2FB40C-800A800(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
40,000
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080067CH2FB40C-320J320(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
41,420
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080076CH2FB40C-14001400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
60,720
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080085CH2FB40C-1400A1400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
60,850
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする