CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB50B) - SMC
チューブ内径(Φmm)50シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37080094CH2FB50B-50-E50(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080103CH2FB50B-25R25(R) ロッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080112CH2FB50B-2525(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080128CH2FB50B-9595(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080137CH2FB50B-7070(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080146CH2FB50B-6565(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080155CH2FB50B-6060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080164CH2FB50B-7575(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080173CH2FB50B-8585(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080182CH2FB50B-9090(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,370
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080198CH2FB50B-80AN80(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
29,720
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080207CH2FB50B-85A85(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
29,720
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080216CH2FB50B-70A70(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
29,720
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080225CH2FB50B-80A80(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
29,720
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080234CH2FB50B-125125(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080243CH2FB50B-120120(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080252CH2FB50B-150-E150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080268CH2FB50B-120A120(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
30,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080277CH2FB50B-170170(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080286CH2FB50B-175175(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080295CH2FB50B-175A175(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
32,250
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080304CH2FB50B-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080313CH2FB50B-230230(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080322CH2FB50B-230A230(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
33,510
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080338CH2FB50B-260260(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
34,430
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080347CH2FB50B-260A260(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
34,780
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080356CH2FB50B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080365CH2FB50B-400A400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,310
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080374CH2FB50B-450A450(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,570
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080383CH2FB50B-500500(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080392CH2FB50B-480480(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080408CH2FB50B-580580(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080417CH2FB50B-605605(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080426CH2FB50B-615615(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080435CH2FB50B-605A605(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080444CH2FB50B-615A615(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,900
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080453CH2FB50B-850850(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
55,940
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080462CH2FB50B-10001000(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
59,020
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080478CH2FB50B-1200A1200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
65,520
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080487CH2FB50B-13001300(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
68,260
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37080496CH2FB50B-18001800(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
92,570
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする