CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FB80B) - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37081442CH2FB80B-5050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
56,600
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081458CH2FB80B-3535(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
56,600
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081467CH2FB80B-6565(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
60,060
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081476CH2FB80B-9595(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
60,060
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081485CH2FB80B-5555(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
60,060
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081494CH2FB80B-65A65(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
61,420
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081503CH2FB80B-95A95(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
61,420
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081512CH2FB80B-140140(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
63,530
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081528CH2FB80B-105105(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
63,530
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081537CH2FB80B-110110(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
63,530
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081546CH2FB80B-140A140(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
64,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081555CH2FB80B-105A105(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
64,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081564CH2FB80B-110A110(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
64,880
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081573CH2FB80B-160160(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
66,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081582CH2FB80B-175175(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
66,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081598CH2FB80B-200H200(H) ヘッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
66,990
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081607CH2FB80B-160A160(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
68,350
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081616CH2FB80B-215215(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081625CH2FB80B-225225(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
70,460
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081634CH2FB80B-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
70,460
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081643CH2FB80B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
71,810
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081652CH2FB80B-215A215(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
71,810
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081668CH2FB80B-280280(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
73,920
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081677CH2FB80B-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
75,280
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081686CH2FB80B-330330(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
77,390
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081695CH2FB80B-350A350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
78,740
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081704CH2FB80B-370370(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
80,850
73,980
81,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081713CH2FB80B-360360(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
80,850
73,980
81,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081722CH2FB80B-410410(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
84,320
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081738CH2FB80B-415415(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
84,320
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081747CH2FB80B-420420(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
84,320
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081756CH2FB80B-450450(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
84,320
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081765CH2FB80B-450A450(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
85,670
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081774CH2FB80B-600600(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
94,710
85,980
94,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081783CH2FB80B-600A600(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
96,070
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081792CH2FB80B-620620(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
101,640
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081808CH2FB80B-680680(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
101,640
87,980
96,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081817CH2FB80B-620A620(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
103,000
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081826CH2FB80B-870870(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
115,500
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081835CH2FB80B-870A870(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
116,860
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37081844CH2FB80B-11001100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
136,790
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37081853CH2FB80B-10501050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
136,790
129,800
142,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする