曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCA100B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082027CH2FCA100B-130A100130
91,560
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082036CH2FCA100B-138A100138
91,560
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082045CH2FCA100B-210A-F100210
101,900
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082054CH2FCA100B-800100800
156,310
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする