曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FCB32B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ナット(A) ロッド先端ナット付クッション(-) 両側クッション付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)32内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37082806CH2FCB32B-45A3245
23,060
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082815CH2FCB32B-120A32120
25,260
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37082824CH2FCB32B-750A32750
39,560
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする