曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA100B) - SMC
チューブ内径(Φmm)100シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37083217CH2FFA100B-75-G75(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
83,930
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083226CH2FFA100B-100A100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
86,390
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083235CH2FFA100B-110110(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
89,100
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083244CH2FFA100B-125A125(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
91,560
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083253CH2FFA100B-200A-E200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
96,730
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083262CH2FFA100B-250R250(R) ロッド側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
99,440
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083278CH2FFA100B-205A205(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
101,900
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083287CH2FFA100B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
101,900
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083296CH2FFA100B-350350(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
109,780
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083305CH2FFA100B-350A350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
112,240
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083314CH2FFA100B-450450(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
120,120
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37083323CH2FFA100B-440A440(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
122,580
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする