曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA63B) - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
61件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37085362CH2FFA63B-25-A25(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085378CH2FFA63B-35-G35(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085387CH2FFA63B-4747(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,410
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085396CH2FFA63B-25A25(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085405CH2FFA63B-35A35(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085414CH2FFA63B-35A-G35(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
37,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085423CH2FFA63B-45A45(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085432CH2FFA63B-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085448CH2FFA63B-7070(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085457CH2FFA63B-6565(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085466CH2FFA63B-100A-A100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085475CH2FFA63B-100A-F100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085484CH2FFA63B-80A80(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085493CH2FFA63B-85A85(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085502CH2FFA63B-95A95(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085518CH2FFA63B-120120(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085527CH2FFA63B-140A140(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085536CH2FFA63B-115A115(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085545CH2FFA63B-125A125(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085554CH2FFA63B-170170(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085563CH2FFA63B-190190(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085572CH2FFA63B-175A175(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085588CH2FFA63B-175A-G175(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
42,620
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085597CH2FFA63B-210210(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
43,890
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085606CH2FFA63B-250AN250(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085615CH2FFA63B-250A-G250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085624CH2FFA63B-240A240(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085633CH2FFA63B-220A220(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085642CH2FFA63B-210A-A210(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085658CH2FFA63B-210A-F210(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
44,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085667CH2FFA63B-300-E300(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085676CH2FFA63B-285-A285(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085685CH2FFA63B-260260(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085694CH2FFA63B-270-A270(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
45,760
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085703CH2FFA63B-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085712CH2FFA63B-300A-E300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085728CH2FFA63B-300A-G300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085737CH2FFA63B-280A280(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
46,360
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085746CH2FFA63B-310N310(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
47,630
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085755CH2FFA63B-320320(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
47,630
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085764CH2FFA63B-350350(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
47,630
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085773CH2FFA63B-330A330(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
48,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085782CH2FFA63B-305A305(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
48,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085798CH2FFA63B-320A320(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
48,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085807CH2FFA63B-350A-E350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
48,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085816CH2FFA63B-360360(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,500
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085825CH2FFA63B-395A395(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
50,100
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085834CH2FFA63B-450450(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,370
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085843CH2FFA63B-450A450(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
51,970
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37085852CH2FFA63B-510510(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
56,980
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする