曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA80C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFA80C) - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37086622CH2FFA80C-30A30(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
54,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086638CH2FFA80C-25A25(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
54,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086647CH2FFA80C-30A-A30(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
54,500
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086656CH2FFA80C-7575(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
57,370
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086665CH2FFA80C-90A90(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,960
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086674CH2FFA80C-75A75(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,960
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086683CH2FFA80C-150-E150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
60,830
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086692CH2FFA80C-150N150(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
60,830
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086708CH2FFA80C-170170(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
64,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086717CH2FFA80C-170A170(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
64,890
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086726CH2FFA80C-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086735CH2FFA80C-280A280(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
71,820
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086744CH2FFA80C-400A400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
78,750
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086753CH2FFA80C-500A-F500(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
85,680
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086762CH2FFA80C-700700(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
98,950
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086778CH2FFA80C-1000A1000(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
120,330
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする