曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFB50B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FFB50B) - SMC
チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37086902CH2FFB50B-50-G50(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086918CH2FFB50B-100A100(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
29,720
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086927CH2FFB50B-140-A140(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086936CH2FFB50B-140140(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
30,640
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086945CH2FFB50B-140A140(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
30,980
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086954CH2FFB50B-400400(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,960
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086963CH2FFB50B-450450(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,230
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086972CH2FFB50B-480480(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086988CH2FFB50B-560560(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
42,020
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37086997CH2FFB50B-14001400(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
71,340
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする