CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB32B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB32B) - SMC
チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37087968CH2FLB32B-30A30
23,060
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087977CH2FLB32B-40A40
23,060
20,980
23,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087986CH2FLB32B-5555
24,040
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37087995CH2FLB32B-185A185
26,360
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088004CH2FLB32B-210A210
27,460
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088013CH2FLB32B-540540
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088022CH2FLB32B-600600
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088038CH2FLB32B-500AJ500
48,910
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088047CH2FLB32B-1110-D1110
55,220
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする