曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37088056CH2FLB40B-25A25(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,560
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088065CH2FLB40B-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
23,560
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088074CH2FLB40B-9090(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088083CH2FLB40B-6565(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088092CH2FLB40B-150150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
25,580
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088108CH2FLB40B-190190(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088117CH2FLB40B-190A190(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088126CH2FLB40B-200AN200(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088135CH2FLB40B-260260(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088144CH2FLB40B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088153CH2FLB40B-885885(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
48,070
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088162CH2FLB40B-1100A1100(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
53,310
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088178CH2FLB40B-1200N1200(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088187CH2FLB40B-12001200(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088196CH2FLB40B-11101110(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし
55,660
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088205CH2FLB40B-1200A1200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付
55,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする