曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC100C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC100C) - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37088792CH2FTC100C-175A-F175(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
102,010
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088808CH2FTC100C-190A-F190(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
102,010
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088817CH2FTC100C-230-A230(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
105,820
96,980
106,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088826CH2FTC100C-230-E230(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
105,820
96,980
106,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37088835CH2FTC100C-230A-A230(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
107,180
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37088844CH2FTC100C-230A-E230(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
107,180
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする