曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FTC40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37089002CH2FTC40B-4040
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089018CH2FTC40B-55A55
29,280
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089027CH2FTC40B-75A75
29,280
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089036CH2FTC40B-125125
30,200
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089045CH2FTC40B-200N200
31,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089054CH2FTC40B-500A500
38,080
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089063CH2FTC40B-600A600
40,280
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089072CH2FTC40B-665H665
42,300
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする