SMC
CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB50B)
チューブ内径(Φmm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(F) ステンレス 7 MPa
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド径の寸法系列
(B) B系列ロッド径
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37089623
CH2FWB50B-25
CADデータダウンロード
25
(-) ロッド先端ナットなし
¥
50,330
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089632
CH2FWB50B-25A
CADデータダウンロード
25
(A) ロッド先端ナット付
¥
51,010
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089648
CH2FWB50B-140A
CADデータダウンロード
140
(A) ロッド先端ナット付
¥
55,630
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください