曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA40C)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA40C) - SMC
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
クッション
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37089946CH2FWFA40C-25-F4025(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089955CH2FWFA40C-50H4050(-) ロッド先端ナットなし(H) ヘッド側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089964CH2FWFA40C-254025(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089973CH2FWFA40C-40A-F4040(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
42,980
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089982CH2FWFA40C-27A4027(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,980
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089998CH2FWFA40C-35A4035(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,980
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090007CH2FWFA40C-65A4065(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,800
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090016CH2FWFA40C-150A40150(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
46,610
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする