曜日別特売

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA50B)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWFA50B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(F) ステンレス 7 MPaチューブ内径(Φmm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37090025CH2FWFA50B-25-G5025(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
50,330
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090034CH2FWFA50B-45A-G5045(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
51,010
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090043CH2FWFA50B-40A-G5040(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
51,010
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090052CH2FWFA50B-35A-G5035(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
51,010
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090068CH2FWFA50B-25A-G5025(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
51,010
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090077CH2FWFA50B-55A-G5055(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
53,320
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090086CH2FWFA50B-65A5065(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,320
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090095CH2FWFA50B-90A5090(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,320
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090104CH2FWFA50B-120A50120(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,630
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37090113CH2FWFA50B-180A-A50180(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
57,940
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする