曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37091005CH2GB40B-5050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091014CH2GB40B-4545(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091023CH2GB40B-4040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091032CH2GB40B-3030(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091048CH2GB40B-25N25(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
22,940
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091057CH2GB40B-25A-E25(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091066CH2GB40B-45A45(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091075CH2GB40B-40A40(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091084CH2GB40B-30A30(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091093CH2GB40B-25A25(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,120
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091102CH2GB40B-9090(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091118CH2GB40B-7070(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091127CH2GB40B-6060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091136CH2GB40B-5555(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,870
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091145CH2GB40B-70A70(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091154CH2GB40B-60A60(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,050
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091163CH2GB40B-130130(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091172CH2GB40B-115115(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091188CH2GB40B-125125(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091197CH2GB40B-140140(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,810
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091206CH2GB40B-130A130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,990
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091215CH2GB40B-170170(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,740
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091224CH2GB40B-175A175(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
25,920
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091233CH2GB40B-230230(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091242CH2GB40B-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091258CH2GB40B-205205(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091267CH2GB40B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091276CH2GB40B-205A205(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091285CH2GB40B-300-D300(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
27,610
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091294CH2GB40B-300A-D300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左
27,790
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091303CH2GB40B-310-E310(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
28,550
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091312CH2GB40B-400400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,480
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091328CH2GB40B-550550(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,220
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091337CH2GB40B-10601060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
48,240
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37091346CH2GB40B-500K500(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,830
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする