CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB63B) - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37092098CH2GB63B-4040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092107CH2GB63B-50N50(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092116CH2GB63B-3535(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092125CH2GB63B-3030(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,630
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092134CH2GB63B-50A50(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
37,230
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092143CH2GB63B-7575(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092152CH2GB63B-6060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092168CH2GB63B-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
38,280
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092177CH2GB63B-60A60(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092186CH2GB63B-80A80(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
38,880
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092195CH2GB63B-150150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092204CH2GB63B-135135(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092213CH2GB63B-140140(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092222CH2GB63B-145145(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092238CH2GB63B-150A150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092247CH2GB63B-130A130(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
40,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092256CH2GB63B-160-E160(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092265CH2GB63B-161161(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092274CH2GB63B-155155(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
41,580
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092283CH2GB63B-200A200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
42,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092292CH2GB63B-160A-E160(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
42,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092308CH2GB63B-250250(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092317CH2GB63B-225225(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092326CH2GB63B-220-E220(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
43,230
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092335CH2GB63B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
43,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092344CH2GB63B-220A-E220(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
43,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092353CH2GB63B-260260(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092362CH2GB63B-275275(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092378CH2GB63B-280280(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092387CH2GB63B-300-E300(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
44,880
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092396CH2GB63B-340-E340(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
46,530
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092405CH2GB63B-320320(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
46,530
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092414CH2GB63B-350350(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
46,530
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092423CH2GB63B-350A-E350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
47,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092432CH2GB63B-350A350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
47,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092448CH2GB63B-340A-E340(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(E) ポート上 クッションバルブ下
47,130
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092457CH2GB63B-405405(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092466CH2GB63B-430430(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,830
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092475CH2GB63B-470470(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,480
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092484CH2GB63B-500500(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,480
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092493CH2GB63B-500-E500(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
51,480
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092502CH2GB63B-545545(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,780
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092518CH2GB63B-545A545(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,380
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092527CH2GB63B-550A550(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,380
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092536CH2GB63B-950950(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
74,090
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092545CH2GB63B-11001100(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
77,390
69,980
76,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37092554CH2GB63B-13001300(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
83,990
76,980
84,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37092563CH2GB63B-14001400(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
87,290
77,980
85,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37092572CH2GB63B-1400A1400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
87,880
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする