曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)80内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
クッション
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37092843CH2GB80B-258025(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092852CH2GB80B-50N8050(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092868CH2GB80B-358035(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
52,470
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092877CH2GB80B-50AN8050(A) ロッド先端ナット付(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
53,830
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092886CH2GB80B-25A8025(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,830
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092895CH2GB80B-758075(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
54,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092904CH2GB80B-100-E80100(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
54,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092913CH2GB80B-708070(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
54,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092922CH2GB80B-75A8075(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092938CH2GB80B-70A8070(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092947CH2GB80B-100A80100(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092956CH2GB80B-100A-E80100(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092965CH2GB80B-125-E80125(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092974CH2GB80B-110-D80110(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(D) ポート上 クッションバルブ左
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092983CH2GB80B-11080110(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37092992CH2GB80B-150A80150(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
58,560
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093008CH2GB80B-125A-E80125(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
58,560
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093017CH2GB80B-15180151(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
59,570
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093026CH2GB80B-200-E80200(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
59,570
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093035CH2GB80B-200N80200(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
59,570
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093044CH2GB80B-200A-E80200(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
60,920
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093053CH2GB80B-25080250(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
61,930
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093062CH2GB80B-22580225(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
61,930
54,980
60,478(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093078CH2GB80B-300-E80300(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
64,300
58,980
64,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093087CH2GB80B-300A-E80300(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
65,650
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093096CH2GB80B-40080400(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
69,030
62,980
69,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093105CH2GB80B-50080500(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
73,760
66,980
73,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093114CH2GB80B-76580765(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
87,950
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093123CH2GB80B-90080900(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
92,680
83,980
92,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093132CH2GB80B-1100801100(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
108,350
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093148CH2GB80B-1200801200(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
113,080
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093157CH2GB80B-1300801300(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
117,810
109,800
120,780(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093166CH2GB80B-1300A801300(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
119,170
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする