曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GB80C) - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37093175CH2GB80C-4040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,610
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093184CH2GB80C-50N50(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,610
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093193CH2GB80C-40N40(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
49,610
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093202CH2GB80C-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,980
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093218CH2GB80C-75-D75(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
51,980
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093227CH2GB80C-7070(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,980
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093236CH2GB80C-65N65(N) クッションなし(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,980
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093245CH2GB80C-6060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
51,980
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093254CH2GB80C-120120(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093263CH2GB80C-150150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093272CH2GB80C-110110(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093288CH2GB80C-125-D125(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(D) ポート上 クッションバルブ左
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093297CH2GB80C-125125(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
54,340
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093306CH2GB80C-170170(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093315CH2GB80C-152152(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093324CH2GB80C-230230(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
59,070
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093333CH2GB80C-280280(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
61,440
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093342CH2GB80C-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
62,030
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093358CH2GB80C-360360(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
66,170
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093367CH2GB80C-450450(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
68,530
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37093376CH2GB80C-450A450(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
69,130
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37093385CH2GB80C-625625(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
80,360
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする