曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCB80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GCB80B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)80内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
クッション
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37095372CH2GCB80B-50AN8050(A) ロッド先端ナット付(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
53,830
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095388CH2GCB80B-10080100(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
54,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095397CH2GCB80B-758075(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
54,840
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095406CH2GCB80B-65A-D8065(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(D) ポート上 クッションバルブ左
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095415CH2GCB80B-65A8065(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
56,190
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095424CH2GCB80B-15080150(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095433CH2GCB80B-150A80150(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
58,560
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095442CH2GCB80B-180-F80180(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
59,570
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095458CH2GCB80B-330A80330(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
68,020
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095467CH2GCB80B-330A-A80330(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(A) ポート右 クッションバルブ下
68,020
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095476CH2GCB80B-330A-F80330(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
68,020
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095485CH2GCB80B-40080400(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
69,030
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095494CH2GCB80B-400AN80400(A) ロッド先端ナット付(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
70,380
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095503CH2GCB80B-465-F80465(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
73,760
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095512CH2GCB80B-50080500(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
73,760
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095528CH2GCB80B-500A-F80500(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
75,110
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095537CH2GCB80B-76580765(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
87,950
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095546CH2GCB80B-1000-A801000(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(A) ポート右 クッションバルブ下
97,410
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37095555CH2GCB80B-1000A801000(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
98,760
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする