曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37096657CH2GFY40B-5050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096666CH2GFY40B-4040(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096675CH2GFY40B-3030(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096684CH2GFY40B-2525(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096693CH2GFY40B-25AN25(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,450
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096702CH2GFY40B-30A30(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,450
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096718CH2GFY40B-25A25(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,450
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096727CH2GFY40B-45A45(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
23,450
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096736CH2GFY40B-7070(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096745CH2GFY40B-70-A70(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(A) ポート右 クッションバルブ下
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096754CH2GFY40B-8080(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
24,200
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096763CH2GFY40B-90A90(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096772CH2GFY40B-55A55(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096788CH2GFY40B-70A70(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
24,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096797CH2GFY40B-70A-A70(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
24,380
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096806CH2GFY40B-115115(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096815CH2GFY40B-110110(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096824CH2GFY40B-130130(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,140
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096833CH2GFY40B-150A150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
25,320
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096842CH2GFY40B-140A140(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
25,320
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096858CH2GFY40B-150A-A150(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
25,320
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096867CH2GFY40B-180180(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096876CH2GFY40B-185185(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096885CH2GFY40B-170170(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096894CH2GFY40B-160160(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096903CH2GFY40B-155155(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096912CH2GFY40B-190190(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,070
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096928CH2GFY40B-200A-G200(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
26,250
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096937CH2GFY40B-175A175(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,250
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096946CH2GFY40B-230230(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,010
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096955CH2GFY40B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
27,190
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096964CH2GFY40B-230A230(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
27,190
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096973CH2GFY40B-300300(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096982CH2GFY40B-300A300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
28,120
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37096998CH2GFY40B-300A-D300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(D) ポート上 クッションバルブ左
28,120
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097007CH2GFY40B-300A-F300(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(F) ポート右 クッションバルブ上
28,120
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097016CH2GFY40B-350A-G350(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
29,060
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097025CH2GFY40B-400A-G400(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
29,990
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097034CH2GFY40B-450A-G450(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
30,930
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097043CH2GFY40B-475A-G475(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
31,860
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097052CH2GFY40B-500A-G500(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(G) ポート右 クッションバルブ左
31,860
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097068CH2GFY40B-550550(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,550
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097077CH2GFY40B-780780(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
37,290
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37097086CH2GFY40B-10601060(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
48,570
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする