CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFY80B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)80内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
クッション
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099125CH2GFY80B-40-G8040(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(G) ポート右 クッションバルブ左
53,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099134CH2GFY80B-408040(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099143CH2GFY80B-40-D8040(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(D) ポート上 クッションバルブ左
53,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099152CH2GFY80B-308030(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099168CH2GFY80B-258025(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
53,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099177CH2GFY80B-50A8050(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099186CH2GFY80B-25A8025(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
55,200
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099195CH2GFY80B-60-G8060(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(G) ポート右 クッションバルブ左
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099204CH2GFY80B-60-F8060(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099213CH2GFY80B-75-G8075(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(G) ポート右 クッションバルブ左
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099222CH2GFY80B-100N80100(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099238CH2GFY80B-100-F80100(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
56,210
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099247CH2GFY80B-65A-D8065(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(D) ポート上 クッションバルブ左
57,570
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099256CH2GFY80B-65A8065(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,570
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099265CH2GFY80B-70A8070(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
57,570
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099274CH2GFY80B-100A-E80100(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
57,570
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099283CH2GFY80B-11080110(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
58,580
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099292CH2GFY80B-120-F80120(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(F) ポート右 クッションバルブ上
58,580
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099308CH2GFY80B-150A-E80150(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
59,930
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099317CH2GFY80B-125A-E80125(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
59,930
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099326CH2GFY80B-18080180(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
60,940
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099335CH2GFY80B-200A80200(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
62,300
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099344CH2GFY80B-200A-E80200(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
62,300
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099353CH2GFY80B-151A80151(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
62,300
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099362CH2GFY80B-220-A80220(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(A) ポート右 クッションバルブ下
63,310
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099378CH2GFY80B-250A-A80250(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(A) ポート右 クッションバルブ下
64,660
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099387CH2GFY80B-300A-E80300(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(E) ポート上 クッションバルブ下
67,030
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099396CH2GFY80B-290A80290(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
67,030
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099405CH2GFY80B-335N80335(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし(-) ポート上 クッションバルブ右
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099414CH2GFY80B-33080330(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099423CH2GFY80B-31080310(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
68,040
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099432CH2GFY80B-500A-G80500(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(G) ポート右 クッションバルブ左
76,490
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099448CH2GFY80B-60080600(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
79,860
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099457CH2GFY80B-225AK80225(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
80,170
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099466CH2GFY80B-600A80600(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(-) ポート上 クッションバルブ右
81,220
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099475CH2GFY80B-600A-A80600(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(A) ポート右 クッションバルブ下
81,220
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099484CH2GFY80B-700A-A80700(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付(A) ポート右 クッションバルブ下
85,950
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする