曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ100B) - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37099852CH2GFZ100B-185185(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
84,320
75,980
83,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099868CH2GFZ100B-200A200(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
86,770
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099877CH2GFZ100B-600A600(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
115,810
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099886CH2GFZ100B-785-F785(-) ロッド先端ナットなし(F) ポート右 クッションバルブ上
127,880
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099895CH2GFZ100B-750-F750(-) ロッド先端ナットなし(F) ポート右 クッションバルブ上
127,880
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099904CH2GFZ100B-785785(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
127,880
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099913CH2GFZ100B-985-F985(-) ロッド先端ナットなし(F) ポート右 クッションバルブ上
142,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37099922CH2GFZ100B-985985(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
142,400
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする