曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ50C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GFZ50C) - SMC
ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(G) 鉄 14 MPaチューブ内径(Φmm)50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100166CH2GFZ50C-260A50260(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
34,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100175CH2GFZ50C-300A50300(A) ロッド先端ナット付(-) 両側クッション付
34,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100184CH2GFZ50C-32050320(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
35,260
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100193CH2GFZ50C-54050540(-) ロッド先端ナットなし(-) 両側クッション付
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100202CH2GFZ50C-540N50540(-) ロッド先端ナットなし(N) クッションなし
41,310
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする