曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA80B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GLA80B) - SMC
チューブ内径(Φmm)80シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100902CH2GLA80B-3535
52,470
47,980
52,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37100918CH2GLA80B-50A50
53,830
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100927CH2GLA80B-1000AN1000
98,760
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100936CH2GLA80B-11001100
108,350
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100945CH2GLA80B-12001200
113,080
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする