曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC100B) - SMC
チューブ内径(Φmm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37100972CH2GTC100B-145145(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
89,980
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100988CH2GTC100B-174174(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
93,610
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37100997CH2GTC100B-250250(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
97,240
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101006CH2GTC100B-400400(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
108,130
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101015CH2GTC100B-450450(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
111,760
98,980
108,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37101024CH2GTC100B-460460(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
115,390
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101033CH2GTC100B-300J-E300(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
119,190
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101042CH2GTC100B-660A660(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
132,370
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101058CH2GTC100B-660AJ660(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
168,170
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101067CH2GTC100B-660AJ-A660(A) ロッド先端ナット付(A) ポート右 クッションバルブ下
168,170
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101076CH2GTC100B-17401740(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
217,750
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする