曜日別特売

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC63B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2GTC63B) - SMC
チューブ内径(Φmm)63シリーズ(G) 鉄 14 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37101548CH2GTC63B-5050(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
43,780
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101557CH2GTC63B-50AN50(N) クッションなし(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
44,380
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101566CH2GTC63B-60A60(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
46,030
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101575CH2GTC63B-142142(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
47,080
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101584CH2GTC63B-250A250(-) 両側クッション付(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
50,980
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101593CH2GTC63B-270-E270(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(E) ポート上 クッションバルブ下
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101602CH2GTC63B-270270(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
52,030
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37101618CH2GTC63B-500500(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
58,630
52,980
58,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37101627CH2GTC63B-1150J1150(-) 両側クッション付(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
121,610
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする