CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY40B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2HFY40B) - SMC
ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(-) 磁石なしシリーズ(H) ステンレス 14 MPaチューブ内径(Φmm)40内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ナット
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37102844CH2HFY40B-404040(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102853CH2HFY40B-304030(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
25,410
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102862CH2HFY40B-50A4050(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
25,590
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102878CH2HFY40B-604060(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
26,680
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102887CH2HFY40B-55A4055(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102896CH2HFY40B-90A4090(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102905CH2HFY40B-80A4080(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102914CH2HFY40B-60A4060(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
26,860
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102923CH2HFY40B-13040130(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102932CH2HFY40B-13540135(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102948CH2HFY40B-12540125(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102957CH2HFY40B-125A40125(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
28,120
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102966CH2HFY40B-190-G40190(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102975CH2HFY40B-16040160(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102984CH2HFY40B-170-G40170(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
29,210
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37102993CH2HFY40B-210-G40210(-) ロッド先端ナットなし(G) ポート右 クッションバルブ左
30,470
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37103002CH2HFY40B-26040260(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37103018CH2HFY40B-35040350(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
33,000
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37103027CH2HFY40B-450A40450(A) ロッド先端ナット付(-) ポート上 クッションバルブ右
35,710
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37103036CH2HFY40B-110K40110(-) ロッド先端ナットなし(-) ポート上 クッションバルブ右
36,410
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする